渡辺電機工業
パルス分周期(AC2000V耐圧)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●分周設定器:ディップロータリースイッチ 4桁●分周設定範囲(任意可変):(入力パルス数)×1/x(x=2~9999)●結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)
第1入力信号
電圧パルス
注文コード
42411889
品番
WVP-FDH-12F-2
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様・第1入力信号
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC200±10%(50/60Hz)
仕様
●分周設定器:ディップロータリースイッチ 4桁●分周設定範囲(任意可変):(入力パルス数)×1/x(x=2~9999)●結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)
質量(g)
約400
取付方式
DINレール取付または壁面取付
周波数(Hz)
入力:DC~100kHz(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)
外形寸法(mm)
97(H)×51(W)×126(D)
構造
プラグイン(本体部とソケット部で構成)
周波数(kHz)
入力:DC~100(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)
ケース色
アイボリー色
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)
センサ用電源
DC12V±5%、25mA
出力波形
電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲
-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
消費電力(VA)
(電流)約4
リセット
電源投入後0.5秒以内に自動リセット
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力波形
正弦波または矩形波(DUTY25~75%)
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし
第1入力信号
電圧パルス
第1出力信号
オープンコレクタまたは電圧パルス