パルス分周期(AC2000V耐圧)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC200±10%(50/60Hz) 仕様●分周設定器:ディップロータリースイッチ 4桁●分周設定範囲(任意可変):1/x×1/2または1/4(x=1〜9999)●結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m) 第1入力信号電圧パルス 注文コード42411925 品番WVP-FDH-12H-2
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は電源電圧・仕様・第1入力信号など56種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)AC200±10%(50/60Hz) 仕様●分周設定器:ディップロータリースイッチ 4桁●分周設定範囲(任意可変):1/x×1/2または1/4(x=1〜9999)●結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m) 質量(g)約400 取付方式DINレール取付または壁面取付 周波数(Hz)入力:DC〜100kHz(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC〜100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz) 外形寸法(mm)97(H)×51(W)×126(D) 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 周波数(kHz)入力:DC〜100(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC〜100(ワンショット出力はMax.5Hz) ケース色アイボリー色 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0) センサ用電源DC12V±5%、25mA 出力波形DUTY50%の電圧パルスとオープンコレクタ出力 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 使用温湿度範囲-5℃〜+55℃ 90%RH以下(非結露) 消費電力(VA)(電流)約4 リセット電源投入後0.5秒以内に自動リセット 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 入力波形正弦波または矩形波(DUTY25〜75%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし 第1入力信号電圧パルス 第1出力信号オープンコレクタまたは電圧パルス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする