電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
仕様●分周設定器:ディップロータリースイッチ 4桁●分周設定範囲(任意可変):(入力パルス数)×1/x(x=2〜9999)●結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)
質量(g)約400
取付方式DINレール取付または壁面取付
周波数(Hz)入力:DC〜100kHz(任意周波数)、出力:DC〜100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)
外形寸法(mm)97(H)×51(W)×126(D)
構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)
周波数(kHz)入力:DC〜100(任意周波数)、出力:DC〜100(ワンショット出力はMax.5Hz)
ケース色アイボリー色
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)
センサ用電源DC12V±5%、25mA
出力波形-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲-5℃〜+55℃ 90%RH以下(非結露)
消費電力(VA)(電流)約4
リセット電源投入後0.5秒以内に自動リセット
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力波形正弦波または矩形波(DUTY25〜75%)
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
第1入力信号電融パルス
第1出力信号ワンショット無接点