REAH20-500-Y59BL REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形(REAH20) SMC 42412992

※2-3-M07-1-REA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形(REAH20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500オートスイッチ種類Y59B注文コード42412992品番REAH20-500-Y59BL
参考基準価格(税別)¥119,520販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類Y59Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする