※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6×6 (+)ナベP=2(SW組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42426352 M2.6×6 (+)ナベP=2(SW組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42426352

(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3500個) 注文コード 42426352 品番 M2.6×6
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ねじの呼びM2.6 ねじピッチ(mm)0.45 長さ(mm)6 材質 十字穴番号1 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)2.1 表面処理生地 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)(最大)4.8 寸法K(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
47:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする