※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×8 (+)ナベP=3(SW+JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42428705 M3.5×8 (+)ナベP=3(SW+JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42428705

(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1500個) 注文コード 42428705 品番 M3.5×8
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの呼びM3.5 長さ(mm)8 頭部形状ナベ組込 材質黄銅 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル ねじピッチ(mm)0.6 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法a(mm)3.4 寸法D1(mm)9 寸法T(mm)0.5 寸法d1(mm)(最大)6.2 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 寸法dk(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4497:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする