曜日別特売
RS1H63-30BL-DQ-M9BW RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RS1H63) SMC 42443765

※2-3-M11-4-RSH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RS1H63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(B) 複動バネ入り形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード42443765品番RS1H63-30BL-DQ-M9BW
参考基準価格(税別)¥59,730販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30作動方式(B) 複動バネ入り形材質(ローラー部)(L) 樹脂リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(-) フランジ側レバーとポートの位置関係(Q) ポートから180°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする