曜日別特売
RS1H63TF-30BM-DC RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RS1H63TF) SMC 42444018

※2-3-M11-4-RSH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RS1H63TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(B) 複動バネ入り形レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面注文コード42444018品番RS1H63TF-30BM-DC
参考基準価格(税別)¥54,670販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30作動方式(B) 複動バネ入り形材質(ローラー部)(M) 炭素鋼レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし配管方向(-) フランジ側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする