※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×8 (+)ナベSP=4(SPAK+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42453451 M4×8 (+)ナベSP=4(SPAK+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42453451

(+)ナベSP=4(SPAK+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1300個) 注文コード 42453451 品番 M4×8
販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの呼びM4 長さ(mm)8 頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト ねじピッチ(mm)0.7 十字穴番号2 種類SP=4(SPAK+JIS小形W組込) 寸法D1(mm)8 寸法T(mm)0.5 寸法d1(Φmm)7.06 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.2 寸法dk(Φmm)7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2120:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする