※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×6 (+)バインドI=3(SW+ISO W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42453616 M2×6 (+)バインドI=3(SW+ISO W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42453616

(+)バインドI=3(SW+ISO W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3500個) 長さ(mm)6 注文コード42453616 品番M2×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2 長さ(mm)6 頭部形状バインド組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理亜鉛黒 ねじピッチ(mm)0.4 十字穴番号1 種類I=3(SW+ISOW組込) 寸法a(mm)(最大)2.1 寸法D1(mm)5 寸法T(mm)0.3 寸法d1(mm)(最大)4 寸法m(mm)2.2 寸法dk(Φmm)4.3 寸法k+f(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする