※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
(+)小形アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42457396
品番
M8×16
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
3
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
(最大)8.4
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約13.1
寸法D1(mm)
18
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
小形六角アプセット組込
寸法d1(mm)
(最大)14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.3
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。