※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×8 (+)六角アプセットLO=2(外歯W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42459042 M5×8 (+)六角アプセットLO=2(外歯W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42459042

(+)六角アプセットLO=2(外歯W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(700個) 注文コード 42459042 品番 M5×8
販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ねじの呼びM5 長さ(mm)8 頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ ねじピッチ(mm)0.8 十字穴番号2 種類LO=2(外歯W組込) 寸法a(mm)(最大)2.8 寸法S(mm)8 寸法e(mm)約8.7 寸法K(mm)3.5 寸法m(mm)4.8 寸法dk1(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2173:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする