※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42459076
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
12
頭部形状
六角アプセット組込
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
ねじピッチ(mm)
1
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
3.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約10.9
寸法D1(mm)
13
寸法T(mm)
1
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2