渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
掛算器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全620種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42467356
品番
WVP-MLS-11A-1
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC100
第1入力信号
DC0〜100mV
第1出力信号
DC4〜20mA
応答速度
約200ms(0〜90%)
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし