※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×18 (+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42469752 M6×18 (+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42469752

(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42469752 品番 M6×18
販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)18 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 寸法a(mm)6.1 寸法S(mm)10 寸法e(mm)約10.9 寸法D1(mm)11.5 寸法T(mm)0.8 頭部形状六角アプセット組込 寸法d1(mm)(最大)11.5 寸法K(mm)4 寸法m(mm)6.2 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41806161
2013-09-17
用途:
ねじの錆び安い所に付ける
城田自動車商会 様

平ワッシャーがもう少し大きい方がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1199:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする