※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42471807
品番
M6×16
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
PD=3(SW+W16×1.0組込)
寸法a(mm)
(最大)6.9
寸法S(mm)
10
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)11.05
寸法D1(mm)
16
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
4