※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
4マーク小形 細目六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
42471861
品番
M10×16
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
16
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
1.25
種類
SP=2(SPAK組込)
寸法a(mm)
約7.7
寸法S(mm)
14
寸法d1(mm)
(最大)17.5
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。