※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42472123
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
20
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
1.25
色
黒
種類
SP=2(SPAK組込)
寸法a(mm)
約6.7
寸法S(mm)
12
寸法d1(mm)
(最大)14.5
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル