※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×20 4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42472263 M10×20 4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42472263

4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 42472263 品番 M10×20
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ねじの呼びM10 長さ(mm)20 頭部形状六角アプセット組込 材質 表面処理3価ホワイト ねじピッチ(mm)1.5 種類SP=2(SPAK組込) 寸法a(mm)約8.2 寸法S(mm)14 寸法d1(mm)(最大)17.5 寸法K(mm)7 ねじ山種類メートル
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2714:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする