※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の DR
DRSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42473286
品番
M6×18
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
18
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
3
先端形状
(ネジ)少し先絞り
寸法K(mm)
4
使用座金
16×2