※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×30 7マーク小形六角アプセット 細目P=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42473575 M10×30 7マーク小形六角アプセット 細目P=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42473575

7マーク小形六角アプセット 細目P=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(120個) 注文コード 42473575 品番 M10×30
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM10 長さ(mm)30 頭部形状六角アプセット組込 材質 表面処理クロメート ねじピッチ(mm)1.25 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)(最大)7.7 寸法S(mm)14 寸法e(mm)約15.5 寸法d1(mm)(最大)17.5 寸法K(mm)7 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3312:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする