大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
7マーク小形六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
42473882
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
25
材質
鉄
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
(最大)8.4
寸法t(mm)
1.6
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
18
頭部形状
六角アプセット組込
寸法K(mm)
5.5
寸法dk1(Φmm)
(最大)14.5
ねじ山種類
メートル
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。