※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42474013
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
1
色
黒
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
(最大)5.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約11.5
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
4