※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42474092
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
20
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
(最大)5.1
寸法S(mm)
10
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約11.5
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
4