※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
小形六角トリーマ 細目P=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
42474555
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
30
材質
鉄
種類
P=1(JISW組込)
寸法a(mm)
4.8
寸法S(mm)
14
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約16.2
寸法D1(mm)
22
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
小形六角トリーマ組込
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約13.5
ねじ山種類
メートル細目