※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×45 小形六角トリーマ 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42474731 M10×45 小形六角トリーマ 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42474731

小形六角トリーマ 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70個) 注文コード 42474731 品番 M10×45
販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ねじの呼びM10 ねじピッチ(mm)1.25 長さ(mm)45 材質 種類P=3(SW+JISW組込) 寸法a(mm)10 寸法S(mm)14 表面処理クロメート 寸法e(mm)16.2 寸法D1(mm)22 寸法T(mm)1.6 頭部形状小形六角トリーマ組込 寸法d1(mm)(最大)17.5 寸法K(mm)7 寸法dk(mm)約13.5 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1777:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする