※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×25 小形六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42475377 M8×25 小形六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42475377

小形六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150個) 注文コード 42475377 品番 M8×25
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ねじの呼びM8 長さ(mm)25 頭部形状小形六角トリーマ組込 材質 表面処理クロメート ねじピッチ(mm)1.25 種類P=3(SW+JISW組込) 寸法a(mm)8.4 寸法S(mm)12 寸法e(mm)13.9 寸法D1(mm)18 寸法T(mm)1.6 寸法d1(mm)(最大)14.5 寸法K(mm)5.5 寸法dk(mm)約11.5 ねじ山種類メートル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42475352
2021-04-28
用途:
注文を間違えました

小形とは六角ボルトの二面幅が12mmのことだったようで、
標準幅の13mmが必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3932:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする