※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42475553
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
5.4
寸法S(mm)
8
表面処理
SC-3
寸法e(mm)
約9.2
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法d1(mm)
(最大)8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法dk(mm)
約7.8