※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマI=3(SW+ISO W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42475632
品番
M6×14
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
14
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
1
色
黒
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
6.9
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約11.5
寸法D1(mm)
12.5
寸法T(mm)
1.6
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
約9.8