※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
42476095
品番
M12×20
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
20
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
1.75
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
12.5
寸法S(mm)
19
寸法e(mm)
約21.9
寸法D1(mm)
24
寸法T(mm)
2.5
寸法d1(mm)
(最大)20.5
寸法K(mm)
8
寸法dk(mm)
約18
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。