RSDG50TF-30BL RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSDG50TF) SMC 42476175

※2-3-M11-2-RSQ-RSDQ-RSG-RSDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSDG50TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30作動方式(B) 複動バネ入り形ロッド先端形状(L) レバー形(無調整) 基本形注文コード42476175品番RSDG50TF-30BL
参考基準価格(税別)¥26,290販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30作動方式(B) 複動バネ入り形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端形状(L) レバー形(無調整) 基本形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする