※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×10 六角トリーマI=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42476752 M5×10 六角トリーマI=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42476752

六角トリーマI=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(600個) ねじの呼びM5 注文コード42476752 品番M5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)10 材質 種類I=3(SW+ISO W組込) 寸法a(mm)5.4 寸法S(mm)8 表面処理生地 寸法e(mm)約9.2 寸法D1(mm)10 寸法T(mm)1 頭部形状六角トリーマ組込 寸法d1(mm)(最大)8.5 寸法K(mm)3.5 寸法dk(mm)約7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1137:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする