※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×20 六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42478791 M6×20 六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42478791

六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250個) 注文コード 42478791 品番 M6×20
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)20 材質 種類P=1(JIS W組込) 寸法a(mm)3.1 寸法S(mm)10 表面処理生地 寸法e(mm)約11.5 寸法D1(mm)13 寸法T(mm)1 頭部形状六角トリーマ組込 寸法K(mm)4 寸法dk(mm)約9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1018:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする