※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42478825
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
20
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
4.8
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
寸法e(mm)
約19.6
寸法D1(mm)
22
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約16.5