※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
ねじの呼び
M10
注文コード
42478877
品番
M10×50
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
50
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
ステンレス
表面処理
生地
ねじピッチ(mm)
1.5
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
8.2
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
寸法d1(mm)
(最大)17.5
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約16.5