※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
42479351
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.5
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
2.4
寸法S(mm)
5.5
寸法e(mm)
約6.4
寸法d1(mm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
2
寸法dk(mm)
約5.3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。