※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
42488801
品番
M12×25
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
25
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
12.3
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
寸法e(mm)
約21.9
寸法D1(mm)
26
寸法T(mm)
2.3
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法d1(mm)
(最大)20.5
寸法K(mm)
8
寸法dk(mm)
約18