DM用ピンポール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様500mm×3 注文コード42489055 品番DMP-9
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。

径(Φmm)9 用途一般測量に(ミニプリズムの支援) 仕様500mm×3 材質ステンレス マイゾックスコード101915

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42489055
2022-09-02
用途:
測量作業時
建設業・工事業

以前から使用していたピンホールが曲がってしまい商品を探していました。1本で購入するのに比べてこのセットのほうがコスパが良いです

1人が参考にしています
対象商品:
42489073
2017-12-15
用途:
距離測定時
小熊建設測量 様

長くなくて、丁度良い長さで、とても使い勝手が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする