DM用精密ピンポール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ1000mm直/石突付 付属品専用パイプケース 注文コード42489396 品番DMP-1000
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はタイプ・付属品・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。

付属品専用パイプケース 材質ステンレス 径(Φmm)9 タイプ1000mm直/石突付 用途一般測量に(ミニプリズムの支援) マイゾックスコード101918

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42489396
2021-10-26
用途:
測量時使用
その他業種

大層使いやすい。ピンポールの長さが1mで長からず短がらず適度な長さでよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする