マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用ポール
DM用精密ピンポール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
1500mm直/石突付
付属品
専用パイプケース
注文コード
42489405
品番
DMP-1500
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・付属品・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
付属品
専用パイプケース
材質
ステンレス
径(Φmm)
9
タイプ
1500mm直/石突付
用途
一般測量に(ミニプリズムの支援)
マイゾックスコード
101917