※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
42489413
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
15
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじピッチ(mm)
1
種類
PD=3(SW+大W16×1.6組込)
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約11.5
寸法D1(mm)
16
寸法T(mm)
1.6
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
4