大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
42490235
品番
M3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法n(mm)
0.8
寸法t1(mm)
1.1
外径d(Φmm)
(最大)5.5
角座番号
8
角座寸法(mm)
8.1×1.0
寸法D(mm)
8.1
寸法t(mm)
1
寸法H(mm)
1.4
寸法a(mm)
1.2
寸法b(mm)
1.5
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
なべ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42490235
M3×8
73636072
M3×8
端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂
1箱(2000個)
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました