※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの アンカーボルト
日本パワーファスニングの 石膏ボード用アンカー
日本パワーファスニングの ボードアンカー
EZアンカーライト(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42490594
品番
EZL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
寸法d1(mm)
4.4
寸法D(Φmm)
10.2
寸法L(mm)
33
寸法L1(mm)
19
使用適合ねじ径
タッピンねじ/3.5mm
材質
鉄
表面処理
生地