※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの アンカーボルト
日本パワーファスニングの 石膏ボード用アンカー
日本パワーファスニングの ボードアンカー
オーガーミニポイント(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
42490621
品番
DWA-280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法d1(mm)
6.5
寸法D(Φmm)
13.3
寸法L(mm)
28
寸法L1(mm)
15.8
材質
鉄
表面処理
生地
使用適合ねじ径
タッピンねじ径/4.0mm