ステンレスファスコン(+)皿小頭 D=6(ステンレス)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード42490637 品番M4×25
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 寸法D(mm)7 長さ(mm)25 寸法S(mm)全ねじ 材質ステンレス 頭部形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42490637
2023-08-25
用途:
ノンスリップ付け
達伊内装 様 (建設業・工事業)

ノンスリップには、穴無しや穴あきがあります。穴あきでもビスを撃ち込むとビス頭の皿の部分が入りこまず、飛び出てますが、この商品だと綺麗にハマります。
最近はおしゃれなノンストップがよくあり仕事上よく使います。

対象商品:
42490637
2016-05-18
用途:
コンクリートビス留め
早坂美創 様

まだ使ってませんがいつも使用しているものより安いので、買ってみました。途中で折れなければ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1721:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする