マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
MYプリズム・着脱式整準台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42490665
品番
MY2.5
参考基準価格(税別)
¥82,300
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
プリズム高が各社TSに対応
仕様
プリズム高80mm。(枠底面〜プリズム中心まで)
オフセット…0・30mm用
タイプ
MYプリズム
付属品
ソフトケース
マイゾックスコード
218737
用途
測距、測角、対回観測