マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 水準器/水平器
マイゾックスの スラントルール
NA700シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
マイゾックスコード
215415
注文コード
42490708
品番
NA720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
マイゾックスコード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性と信頼のライカオートレベル
仕様
完全防水、分度盤:360°、合焦ノブ:1段、水平微動ノブ:両面・エンドレス
望遠鏡:倍率
20倍
目盛間隔
1°
最短合焦距離
0.5m
精度(mm)
(1km往復標準偏差)1.5
スタジア乗数
100
自動補正範囲
±15'
円形気泡管感度(mm)
10'/2
寸法(mm)
190×120×120
質量(kg)
1.6
マイゾックスコード
215415
用途
レベル(水平)出し、高低差測定