※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの タッピングねじ
ヤマヒロの ナベタッピンねじ
ビスコン(+)ナベワッシャーヘッド(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42490734
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理のラスパートシルバーは、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法D(Φmm)
9.7
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
シルバー
寸法d(mm)
4.3
寸法S(mm)
全ねじ
表面処理
ラスパートシルバー
頭部形状
なべ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧