マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 水準器/水平器
マイゾックスの スラントルール
NA700シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
マイゾックスコード
215412
注文コード
42490762
品番
NA730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥158,000
この商品は
マイゾックスコード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性と信頼のライカオートレベル
仕様
完全防水、分度盤:360°、合焦ノブ:1段、水平微動ノブ:両面・エンドレス
望遠鏡:倍率
30倍
目盛間隔
1°
最短合焦距離
0.7m
精度(mm)
(1km往復標準偏差)0.8
スタジア乗数
100
自動補正範囲
±15'
円形気泡管感度(mm)
10'/2
寸法(mm)
210×120×120
質量(kg)
1.7
マイゾックスコード
215412
用途
レベル(水平)出し、高低差測定