RTKポール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42490823 品番RCP-260
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。
一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。
ステンレス石突は強固で長持ち。

用途山間部の測量用 付属品水準器20’(本体取付)、専用ケース 寸法(mm)1480〜2600 質量(kg)1.2 目盛(mm)5 マイゾックスコード218828

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする